Motion
N320MC3

NSK
N320MC3

NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 100 mm Dia Bore, 215 mm OD, 1 Row, 47 mm W, 299000 N Dynamic/335000 N Static Load
Artículo MI #01447619
No. Fabricante N320MC3
Precio1,816.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
N320MC3

NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 100 mm Dia Bore, 215 mm OD, 1 Row, 47 mm W, 299000 N Dynamic/335000 N Static Load
Artículo MI #01447619
No. Fabricante N320MC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,816.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    215 mm

Detalles

  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176021411
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176021411

Descripción general

Descripción del fabricante
N 320 M C3 BRG