Motion
14H100JA
Poleas de la correa de distribución - 0.5000 pulg. de paso, 14 dientes, 2.1740 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #01447632
No. Fabricante 14H100JA
Price193.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Poleas de la correa de distribución - 0.5000 pulg. de paso, 14 dientes, 2.1740 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #01447632
No. Fabricante 14H100JA

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price$193.88/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    H
  • Belt Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1/2 a 1 1/4
  • Ancho de la cara
    1.3125 pulg.
  • Flange Outside Diameter  
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7990 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8900 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1740 pulg.
  • Longitud total
    2.1090 pulg.
  • Paso  
    0.5000 pulg.
  • Pitch Diameter  
    2.2280 pulg.
  • Peso
    0.82 lb
  • Ancho
    1.0000 pulg., 25.40 mm

Details

  • Tipo de correa
    H
  • Tipo de orificio
    Orificio con casquillo
  • Serie de casquillos
    JA
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    14H100JA
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289345380
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Number Of Teeth  
    14
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    662289345380
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
14H100-JA POLEA DE TIEMPO
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo