Motion
1C70SF
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 1, Tamaño de orificio requerido de casquillo, 7.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #01447633
No. Fabricante 1C70SF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 1, Tamaño de orificio requerido de casquillo, 7.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #01447633
No. Fabricante 1C70SF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    0.500 - 2.938 pulg.
  • Diámetro de referencia
    7.0000 pulg. (C)
  • Exterior Diámetro  
    7.4000 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.4000 pulg. (C)
  • Peso
    8.78 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    1C70SF
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289398584
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    662289398584

Descripción general

Descripción del fabricante
1C70-SF HOJA
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like