Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillos0.500 - 2.938 pulg.
- Diámetro de referencia9.0000 pulg. (C)
- Exterior Diámetro9.4000 pulg.
- Diámetro de paso9.4000 pulg. (C)
- Peso16.47 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante1C90SF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289408610
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO662289408610
Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.