Motion
45V1130E
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 11.3000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #01447641
No. Fabricante 45V1130E
Price$1,021.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 11.3000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #01447641
No. Fabricante 45V1130E
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
Price$1,021.59/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    0.875 - 3.500 pulg.
  • Face Width  
    3.0625 pulg.
  • Length Through Bore  
    2.6400 pulg.
  • Outside Diameter  
    11.3000 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.2000 pulg. (5V)
  • Peso
    32.78 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    45V1130E
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289469284
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    4
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    662289469284

Descripción general

Descripción del fabricante
4/5V11.3-E HOJA
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo