Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno2-5/8 pulg.
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Tamaño del casquillo2012
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Longitud del tornillo7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo7/16 pulg.
- Peso0.82 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Página de producto del fabricante
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete del tornillo280 pulg.
- Capacidad de par7150 pulg.
- UPC_NO662289621804
- Par de apriete de la llave280 pulg./lb