Motion
WC87007

NTN
WC87007

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 7 mm D.I., 24 mm D.E., 0.4063 pulg. de ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #01447651
No. Fabricante WC87007
Precio61.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
WC87007

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 7 mm D.I., 24 mm D.E., 0.4063 pulg. de ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #01447651
No. Fabricante WC87007
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
Precio61.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3860 pulg., 9.804 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    0.4063 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.053 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    WC87007 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    The WC87007 is a 7 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 24 mm OD and 0.4063 in width, single seal & single shield for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    WC87007
  • Número de Upc del fabricante
    4547359507676
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    355 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359507676

Descripción general

Descripción del fabricante
WC87007 BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos