Motion
NA4918R

NTN
NA4918R

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo maquinado con anillo interior - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Serie
Artículo MI #01447665
No. Fabricante NA4918R
Precio716.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA4918R

Rodamiento de rodillos de aguja con anillo maquinado con anillo interior - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Serie
Artículo MI #01447665
No. Fabricante NA4918R
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
Precio716.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9213 pulg.
  • En general Ancho  
    1.3780 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.888 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA4918R tiene un diámetro de orificio de 3.5433 pulgadas, un diámetro exterior de 4.9213 pulgadas, un ancho total de 1.3780 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 2.888 libras, lo que lo hace ideal para equipos industriales pesados.
  • Tipo de orificio de lubricación
    c/ orificio de aceite
  • Número de Upc del fabricante
    4547359113440
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    56500 lbf
  • Serie
    NA49
  • Estándares cumplidos
    JIS B 15
  • UPC_NO
    4547359113440

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4918R RODILLO DE AGUJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo