Motion
NJ236C4

NTN
NJ236C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 180 mm D.I., 320 mm D.E., 52 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #01447710
No. Fabricante NJ236C4
Precio7,268.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NJ236C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 180 mm D.I., 320 mm D.E., 52 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #01447710
No. Fabricante NJ236C4
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
Precio7,268.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    3.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    39.683 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado de alta resistencia sin remaches con orificios cuadrados
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359122251
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • UPC_NO
    4547359122251

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ236C4 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like