Motion
2314L1

NTN
2314L1

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 70 mm, DE de 150 mm, anchura de 51 mm, abierto, CN
Artículo MI #01447730
No. Fabricante 2314L1
Precio2,018.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2314L1

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 70 mm, DE de 150 mm, anchura de 51 mm, abierto, CN
Artículo MI #01447730
No. Fabricante 2314L1
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
Precio2,018.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.0079 pulg., 51.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    51 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    8.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2314L1 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    2314L1 con orificio recto de 70 mm, tipo abierto, 150 mm de diámetro exterior y 51 mm de ancho para maquinaria de peso medio.
  • Número de catálogo del fabricante
    2314L1
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359521474
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8450 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    23
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359521474

Descripción general

Descripción del fabricante
2314L1 BALL BRG