Motion
3305

NTN
3305

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 25 mm de diámetro interno, 62 mm de DE, 1.0000 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 32° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #01447731
No. Fabricante 3305
Precio155.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
3305

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 25 mm de diámetro interno, 62 mm de DE, 1.0000 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 32° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #01447731
No. Fabricante 3305

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$155.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0000 pulg., 25.400 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.81 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    3305 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359530155
  • RPM Máx.
    8900 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    26600 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    33
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359530155

Descripción general

Descripción del fabricante
3305 BALL BRG