Motion
6008ZZNR

NTN
6008ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #01447783
No. Fabricante 6008ZZNR
Precio75.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6008ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #01447783
No. Fabricante 6008ZZNR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$75.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6008ZZNR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6008ZZNR incluye diámetro de orificio de 40 mm, orificio recto, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 68 mm y ancho de 15 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6008ZZNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359010343
  • RPM Máx.
    6100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4180 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2590 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359010343

Descripción general

Descripción del fabricante
6008ZZNR BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like