Motion
6012NR

NTN
6012NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 95 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #01447790
No. Fabricante 6012NR
Precio135.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6012NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 95 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #01447790
No. Fabricante 6012NR
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
Su precio$135.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.95 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6012NR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6012NR cuenta con un diámetro de orificio de 60 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 95 mm y ancho de 18 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6012NR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359333367
  • RPM Máx.
    8300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359333367

Descripción general

Descripción del fabricante
6012NR BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos