Motion
6019Z

NTN
6019Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 145 mm de DE, 24 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01447802
No. Fabricante 6019Z
Price$468.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6019Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 145 mm de DE, 24 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01447802
No. Fabricante 6019Z
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
Price$468.57/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    95 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Outside Diameter  
    145 mm
  • Overall Width  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.61 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6019Z BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6019Z incluye diámetro de orificio de 95 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 145 mm y ancho de 24 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6019Z
  • Número de Upc del fabricante
    4547359336498
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15060 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12100 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359336498

Descripción general

Descripción del fabricante
6019Z BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo