Motion
6022NR

NTN
6022NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #01447808
No. Fabricante 6022NR
Precio454.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6022NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #01447808
No. Fabricante 6022NR
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
Su precio$454.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    4.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6022NR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 110 mm, cierre abierto, un diámetro exterior de 170 mm y un ancho total de 28 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6022NR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359337440
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16400 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359337440

Descripción general

Descripción del fabricante
6022NR BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good