Motion
63/22

NTN
63/22

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 22 mm Diámetro interno, 56 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01447850
No. Fabricante 63/22
Precio60.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63/22

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 22 mm Diámetro interno, 56 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01447850
No. Fabricante 63/22
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
Precio60.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6299 pulg., 16.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    56 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    63/22 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 22 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 56 mm y ancho total de 16 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    63/22
  • Número de Upc del fabricante
    4547359379266
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4580 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2070 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359379266

Descripción general

Descripción del fabricante
63/22 BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"