Motion
6303LLUNRC3

NTN
6303LLUNRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm ID, 47 mm OD, 14 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01447852
No. Fabricante 6303LLUNRC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6303LLUNRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm ID, 47 mm OD, 14 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01447852
No. Fabricante 6303LLUNRC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5512 pulg., 14.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.231 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6303LLUNRC3 BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6303LLUNRC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 17 mm, doble sellado, diámetro exterior de 47 mm y ancho de 14 mm para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    6303LLUNRC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359383140
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3370 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1470 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359383140

Descripción general

Descripción del fabricante
6303LLUNRC3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"