Motion
6311ZNRC3

NTN
6311ZNRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm ID, 120 mm OD, 29 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #01447861
No. Fabricante 6311ZNRC3
Precio355.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6311ZNRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm ID, 120 mm OD, 29 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #01447861
No. Fabricante 6311ZNRC3
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
Su precio$355.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1417 pulg., 29.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    3.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6311ZNRC3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 55 mm, un cierre blindado único, un diámetro exterior de 120 mm y un ancho total de 29 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6311ZNRC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359578362
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10100 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359578362

Descripción general

Descripción del fabricante
6311ZNRC3 BALL BRG