Motion
BL314ZZC3

NTN
BL314ZZC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm D.I., 150 mm D.E., 35 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01447868
No. Fabricante BL314ZZC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BL314ZZC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm D.I., 150 mm D.E., 35 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01447868
No. Fabricante BL314ZZC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.3780 pulg., 35.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    6.48 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BL314ZZC3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El BL314ZZC3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 70 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 150 mm y un ancho de 35 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    BL314ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359463699
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359463699

Descripción general

Descripción del fabricante
BL314ZZC3 BALL BRG