Motion
MA5214EL

NTN
MA5214EL

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 125 mm D.E., 1.5625 pulg. de ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #01447883
No. Fabricante MA5214EL
Precio589.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MA5214EL

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 125 mm D.E., 1.5625 pulg. de ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #01447883
No. Fabricante MA5214EL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio589.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    1.520 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    39.7 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    4.762 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero compuesto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359100877
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    MA
  • UPC_NO
    4547359100877

Descripción general

Descripción del fabricante
MA5214EL CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos