Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.1875 pulg.
- Anillo interior Ancho1.6563 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.9844 pulg.
- Exterior Diámetro3.9375 pulg.
- Peso1.98 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaPlástico
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricante767976
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.1750 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial9752 lbf
- Capacidad de carga estática radial6601 lbf
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- SerieVS 100
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662289320189
Descripción general
- Con volante de sellado
- Con complejo de litio; EP; NLGI#2