Motion
1204

NTN
1204

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 20 mm, DE de 47 mm, anchura de 14 mm, abierto, CN
Artículo MI #01447964
No. Fabricante 1204
Precio82.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1204

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 20 mm, DE de 47 mm, anchura de 14 mm, abierto, CN
Artículo MI #01447964
No. Fabricante 1204

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio82.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5512 pulg., 14.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.249 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1204 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas autoalineable de calibre recto 1204 con calibre de 20 mm, diseño abierto, 47 mm OD y 14 mm de ancho para cargas ligeras.
  • Número de catálogo del fabricante
    1204
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359513004
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2250 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    585 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    12
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359513004

Descripción general

Descripción del fabricante
1204 BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos