Motion
1305

NTN
1305

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 25 mm, DE de 62 mm, anchura de 17 mm, abierto, CN
Artículo MI #01447966
No. Fabricante 1305
Precio117.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1305

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 25 mm, DE de 62 mm, anchura de 17 mm, abierto, CN
Artículo MI #01447966
No. Fabricante 1305
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
Su precio$117.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6693 pulg., 17.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1305 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    1305 Rodamiento de bolas autoalineable con orificio recto de 25 mm, cierre abierto, 62 mm OD, 17 mm de ancho; ideal para aplicaciones de rotación ligera.
  • Número de catálogo del fabricante
    1305
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359256482
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1120 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    13
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359256482

Descripción general

Descripción del fabricante
1305 BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good