Motion
145406DG
Válvula de escape rápido hidráulica Airflex (Eaton) - 150 psi máx., ninguna serie
Artículo MI #01448401
No. Fabricante 145406DG
Precio230.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de escape rápido hidráulica Airflex (Eaton) - 150 psi máx., ninguna serie
Artículo MI #01448401
No. Fabricante 145406DG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$230.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8-18 pulg.
  • Altura total
    49 mm
  • Longitud total
    53 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Serie
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
145406DG 3/8 VÁLVULA
  • Piezas de repuesto de alta calidad
  • Un ajuste exacto para los productos Eaton Airflex
  • Garantía de dos años

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo