Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena223.01 mm
- Anchura interior19.05 mm
- Altura de la placa de enlace30.18 mm
- Grosor de la placa de enlace3.96 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador9.53 mm
- Diámetro del rodillo19.05 mm
- Resistencia a la tensión640544 N
- Paso transversal35.76 mm
- Peso14.81 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-347006-010
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo6
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- UPC_NO716647284627