Motion
CTB20SS

MRC (SKF)
CTB20SS

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 20 mm, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01448471
No. Fabricante CTB20SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
CTB20SS

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 20 mm, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01448471
No. Fabricante CTB20SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    097741074568

Descripción general

Descripción del fabricante
CTB20SS BLK DE LA PILA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo