Motion
CTB100SS

MRC (SKF)
CTB100SS

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas Marathon® - Orificio de 1 pulg., montaje de base roscada, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01448485
No. Fabricante CTB100SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
CTB100SS

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas Marathon® - Orificio de 1 pulg., montaje de base roscada, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01448485
No. Fabricante CTB100SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Ancho de la base
    1.4375 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Altura total
    2.9375 pulg.
  • Longitud total
    3.2500 pulg.
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2670 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1750 lbf
  • Serie
    Maratón®
  • UPC_NO
    097741072335

Descripción general

Descripción del fabricante
CTB100SS BLK DE LA PILA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo