Motion
CTB104SSG

MRC (SKF)
CTB104SSG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada Marathon® - 1-1/4 pulg., orificio, montaje de base roscada, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01448490
No. Fabricante CTB104SSG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
CTB104SSG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada Marathon® - 1-1/4 pulg., orificio, montaje de base roscada, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01448490
No. Fabricante CTB104SSG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1-5/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    3.8750 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Peso
    1.75 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Serie
    Maratón®
  • UPC_NO
    097741072427

Descripción general

Descripción del fabricante
CTB104SSG BLK DE LA PILA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo