Motion
EPV16-A-04-12D-M-U-13

VICKERS BY DANFOSS
EPV16-A-04-12D-M-U-13

02-355000 Válvula de cartucho proporcional atornillable - Accionamiento piloto, acción reversible, flujo máx. de 10.5 gpm
Artículo MI #01448569
No. Fabricante EPV16-A-04-12D-M-U-13
Precio1,194.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
EPV16-A-04-12D-M-U-13

02-355000 Válvula de cartucho proporcional atornillable - Accionamiento piloto, acción reversible, flujo máx. de 10.5 gpm
Artículo MI #01448569
No. Fabricante EPV16-A-04-12D-M-U-13
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
Precio1,194.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    185.3 mm

Detalles

  • Acción
    Reversible
  • Accionamiento
    Piloto
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Número de catálogo del fabricante
    02-355000
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +194 °F
  • Caudal máximo
    10.5 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000 psi
  • Tensión de alimentación
    12 V CC
  • Rango de viscosidad
    De 10 a 800 cSt

Descripción general

Descripción del fabricante
EPV16-A-04-0-0-N-12D-M-U-13