Motion
400578
Anilla en V - 2.205 a 2.323 pulg. Rango de eje, 3.189 pulg. OD, 0.440 pulg. de ancho, Material de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01448584
No. Fabricante 400578
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anilla en V - 2.205 a 2.323 pulg. Rango de eje, 3.189 pulg. OD, 0.440 pulg. de ancho, Material de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01448584
No. Fabricante 400578
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    3.189 pulg.
  • Ancho ajustado para anillo en V
    0.440 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    De 2.205 a 2.323 pulg.
  • Peso
    0.030 lb
  • Ancho
    0.440 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Junta de anillo en V flexible de goma
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250 °F
  • Sección transversal
    0.440 pulg.
  • Espacio libre de la carcasa para anillo en V
    3.189 pulg.
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    Depende del tamaño: consulte el Manual de sellos de SKF (publicación del catálogo n.o 457010)
  • Tolerancia de desalineación
    Depende del tamaño: consulte el Manual de sellos de SKF (publicación del catálogo n.o 457010)
  • Cantidad del paquete
    Piezas individuales
  • Tolerancia a la presión
    10 PSI máx.; no recomendado para aplicaciones completamente presurizadas;
  • Aplicación típica
    Sello primario o secundario o exclusor en todo tipo de maquinaria general.

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE 400578 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo