Motion
655-5686-001

Warner Electric
655-5686-001

Sensor fotoeléctrico retrorreflectante polarizado OR20 PS-MAR5-06.0-ALET -
Artículo MI #01448614
No. Fabricante 655-5686-001
Precio1,678.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Warner Electric
655-5686-001

Sensor fotoeléctrico retrorreflectante polarizado OR20 PS-MAR5-06.0-ALET -
Artículo MI #01448614
No. Fabricante 655-5686-001
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
Precio1,678.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de salida
    3 A

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie OR20 es una familia de sensores fotoeléctricos autónomos, con entrada multivoltaje y salida de relé. Las características estándar incluyen circuitos de temporización y sensibilidad ajustables a los que se puede acceder fácilmente después de retirar la “cubierta de seguridad”. Los modos de detección disponibles incluyen: haz pasante, retro, polarizado, reflectante difuminado y supresión del fondo.
  • Conexión
    Terminales de tornillo
  • Tipo de construcción
    Carcasa rectangular
  • Características y beneficios
    • Carcasa rectangular de plástico de alto impacto • Indicación LED de salida • NEMA 4 • Control de sensibilidad • Retardo o retención de temporización programable • Rango de temporización de 0.1-10 segundos • Rango de temperatura de -4°F a +158°F • Multivoltaje de 12-265 VCA/CC • Terminales de tornillo para cableado • Tapa posterior con bisagra de cierre a presión • Salida de relé - 3A
  • Material de la carcasa
    Plástico de alto impacto
  • Voltaje de entrada
    12-265 V CA/CC
  • Catálogo del fabricante
  • Velocidad de ciclo máx.
    50 Hz
  • Soporte de montaje
    7430-448-005 fijo, 7430-448-010 ajuste (Se vende por separado)
  • Clase de diseño NEMA
    NEMA 4
  • Modo de salida
    Relé
  • Tipo de producto
    Sensores fotoeléctricos
  • Disco reflectante
    610-8002-001 (se vende por separado)
  • Principio de detección
    Sensor retro polarizado
  • Rango de detección
    19 pies
  • Serie
    Serie OR20
  • Función de conmutación
    SPDT
  • Rango de temperatura
    -4 a +158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
655-5686-001 SENSOR
  • Carcasa rectangular de plástico de alto impacto
  • Indicación LED de salida
  • NEMA 4
  • Control de sensibilidad
  • Retardo o retención de temporización programable
  • Rango de temporización 0.1-10 segundos
  • Rango de temperatura -4°F a +158°F
  • Multivoltaje 12-265 VCA/CC
  • Terminales de tornillo para cableado
  • Tapa posterior con bisagra y cierre a presión
  • Salida de relé - 3A

También puede gustarle