Motion
SSUPB24WW

Thomson
SSUPB24WW

Bloque de almohadas de eje redondo de guía lineal Super Smart - Cerrado, 1.5000 in de diámetro de eje, 4.0000 in de longitud total
Artículo MI #01448646
No. Fabricante SSUPB24WW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSUPB24WW

Bloque de almohadas de eje redondo de guía lineal Super Smart - Cerrado, 1.5000 in de diámetro de eje, 4.0000 in de longitud total
Artículo MI #01448646
No. Fabricante SSUPB24WW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.25 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    3880.0 lbf
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada lineal
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    662486274605

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUPB24WW BLK DE LA PILA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo