Motion
SSUPBO12WW

Thomson
SSUPBO12WW

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Serie Super Smart SSUPB, abierto no ajustable, diámetro de eje de 0.7500 in, longitud total de 2.750 in
Artículo MI #01448650
No. Fabricante SSUPBO12WW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSUPBO12WW

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Serie Super Smart SSUPB, abierto no ajustable, diámetro de eje de 0.7500 in, longitud total de 2.750 in
Artículo MI #01448650
No. Fabricante SSUPBO12WW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    0.937 pulg.
  • Altura total
    1.560 pulg.
  • Longitud total
    2.750 pulg.
  • Ancho general
    1.8800 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    1130 lbf
  • Tipo de carcasa
    Abierto no ajustable
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185°F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    SSUPB súper inteligente

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUPBO12WW BLK DE LA PILA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo