Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior13.000 pulg.
- Ancho general0.350 pulg.
- Diámetro del eje12.000 pulg.
- Peso2.29 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Descripción de construcciónSello cargado sin resorte para retención de grasa
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HD1
- Tipo de diseñoHD1
- Material labialDuralip (D) - Nitrilo carboxilado
- Tipo de labioLabio de sellado
- Número de Upc del fabricante085311091466
- Velocidad máxima de superficie del eje2000 fpm
- Tolerancia a la presión3 psi a 0-2000 fpm
- Tipo de selloLabio individual sin resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaLas aplicaciones típicas son rodillos transportadores y ruedas de vehículos.
Descripción general
- Carcasa de metal
- Sin carga de primavera
- Sello de una sola boquilla con dos mitades simétricas divididas 180
- Inserto metálico
- Goma unida.