Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior17.000 pulg.
- Ancho general0.500 pulg.
- Diámetro del eje16.000 pulg.
- Peso3.74 lb
Detalles
- Descripción de construcciónTodo de caucho, sello sólido, un solo elemento, con resorte
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HS4
- Tipo de diseñoHS4
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado con resorte
- Número de Upc del fabricante085311192422
- Tolerancia a la presiónNo recomendado para aplicaciones presurizadas
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaEspecialmente útil para minimizar el tiempo perdido de la máquina cuando el eje no se puede desmontar.
Descripción general
- D.E. de goma
- Todo-caucho
- Cargado por resorte
- Una sola boquilla.