Motion
595530
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 9.750 pulg. de diámetro del eje, 10.750 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño HS6 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01448837
No. Fabricante 595530
Price$698.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 9.750 pulg. de diámetro del eje, 10.750 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, diseño HS6 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01448837
No. Fabricante 595530
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
Price$698.39/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    10.750 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    9.750 pulg.
  • Peso
    2.13 lb

Details

  • Descripción de construcción
    Todo de caucho, junta dividida, un solo elemento, con resorte
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HS6
  • Tipo de diseño
    HS6
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    085311192651
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Tolerancia a la presión
    No recomendado para aplicaciones presurizadas
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Especialmente útil para minimizar el tiempo perdido de la máquina cuando el eje no se puede desmontar.

Descripción general

Descripción del fabricante
595530 SELLO DE ACEITE
  • D.E. de goma
  • Cuerpo de goma
  • Junta dividida de una sola boquilla
  • Cargado por primavera.
  • Se requiere placa de cubierta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron