Motion
SJMD300X100
SJMD300X100 3 in Tamaño y manguera de descarga de fresadora de longitud de bobina de 100 pies - Chaqueta simple con raya roja
Artículo MI #01449195
No. Fabricante SJMD300X100
Precio5.67 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SJMD300X100 3 in Tamaño y manguera de descarga de fresadora de longitud de bobina de 100 pies - Chaqueta simple con raya roja
Artículo MI #01449195
No. Fabricante SJMD300X100
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
Precio5.67 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Bombas de construcción, limpieza de plantas, descarga de agua de bomba, lavado - barcos/fábricas
  • Número de Upc del fabricante
    822353062531
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipo de producto
    Manguera industrial
  • Tipos de productos
    Manguera de descarga de fresadora - Chaqueta individual con raya roja
  • Aplicaciones típicas
    Bombas de construcción, limpieza de plantas, descarga de agua de bomba, lavado - barcos/fábricas
  • UPC_NO
    822353062531
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE DESCARGA DE FRESADORA DE SJMD300 3"
  • Versátil tubo de caucho natural: muestra una buena combinación de resistencia y flexibilidad extrema para facilitar su uso. Amplio rango de temperatura de servicio: la manguera puede utilizarse en un amplio rango de temperaturas de servicio de - 25 oF a +185 oF. Opciones de chaqueta doble y simple: disponible con una chaqueta doble para una mayor resistencia externa a la abrasión. Banda de identificación: la banda roja indica la versión de una sola chaqueta, la banda azul indica la versión de doble chaqueta. Diseño compacto: el diseño de manguera plana se enrolla en bobinas ajustadas para facilitar el almacenamiento y el transporte, ocupa menos espacio que otras mangueras. Caja de almacenamiento/envío: las mangueras se envasan individualmente en cajas para facilitar la manipulación y el envío.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo