Especificaciones
Dimensiones
- Peso de la manguera1.19 libras por pie
- Longitud100 pies
- Radio de curvatura mínimo6.0 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.62 pulg.
- Rango de longitud de segmentoMáximo de 100 pies
- Peso1.17 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- ColorBlanco
- Color de la cubiertaBlanco
- Material de la cubiertaGoma EPDM
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Transferencia de leche, zumo, cerveza, refrescos, productos farmacéuticos, cosméticos o productos a base de agua que requieran una manguera sanitaria de la FDA. También es adecuado para muchos productos secos a granel mediante succión, neumática o gravedad cuando se requiere una manguera sanitaria.
- Código de armonización4009.31.0000
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM (tipo P)
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil sintético de alta tensión con hélice de monofilamento resistente
- Tipo de mangueraManguera para alimentos y bebidas
- Material del tubo interiorSanitron tornasolado (Tipo S)
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante072053643312
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima230 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 230 °F
- Resistencia físicaAplastamiento, acodamiento
- Material de refuerzoTextil con helicoidal monofilamento
- Estándares cumplidosFDA, USDA
- Aspiración30 inHg
- Color del tuboBlanco
- Material del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasCerveza, cosméticos, productos secos a granel (a través de succión/neumático/gravedad), jugo, leche, productos farmacéuticos, refrescos, productos a base de agua
- UPC_NO072053643312
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Recomendado para leche, zumos, refrescos, productos farmacéuticos, cosméticos o productos a base de agua que requieran una manguera sanitaria de la FDA
- También adecuado para muchos productos secos a granel mediante sistemas de succión, neumáticos o de gravedad, donde se requiere una manguera sanitaria
- Rango de temperatura de -40°F a 230°F (-40°C a 110°C) servicio continuo
- Tubo Sanitron®, tubo blanco
- Tejido sintético de alta resistencia con refuerzo de filamento conductor estático
- Hélice de monofilamento resistente para resistencia al aplastamiento y acodamiento
- Tipo P (EPDM), blanco o gris con cubierta a rayas burdeos
- Se requieren acoplamientos aptos para alimentos
- Etiqueta de transferencia continua, ejemplo: Gates Food and Beverage Master® cumple con FDA, 3A y USDA 250 PSI WP (1.72MPa)
- Fabricado en EE. UU.
- Cumple con la FDA, 3A-Class 3 Alimentos y bebidas Manguera para alimentos y USDA
- PSI máximo 250, aspiración 30.0 in Hg
- El paquete estándar tiene una longitud de 100’ bobinados y envueltos en polietileno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema, al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.