Motion
E-5226-B

ROLLWAY
E-5226-B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 130 mm D.I., 230 mm D.E., 79.4 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #01449228
No. Fabricante E-5226-B
Precio3,418.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
E-5226-B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 130 mm D.I., 230 mm D.E., 79.4 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #01449228
No. Fabricante E-5226-B
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
Precio3,418.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    79.4 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    32.9 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero segmentado
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410021495
  • Número de filas
    1
  • Tipo de anillo exterior
    Carrera exterior con dos anillos a presión para retener el juego de rodillos, no separable
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior - Separable en ambas direcciones - Carrera exterior - No separable
  • UPC_NO
    637410021495

Descripción general

Descripción del fabricante
E-5226-B BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle