Motion
N-2672-B

TIMKEN
N-2672-B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 7.3750 pulg. de D.I., 10.5000 pulg. de D.E., 8.5625 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #01449240
No. Fabricante N-2672-B
Precio16,498.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
N-2672-B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 7.3750 pulg. de D.I., 10.5000 pulg. de D.E., 8.5625 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #01449240
No. Fabricante N-2672-B
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
Precio16,498.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    8.5625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    92.44 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    087796210073

Descripción general

Descripción del fabricante
N2672B BRG