Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.36 pulg.
- Longitud total3.19 pulg.
- Tamaño del puerto1 NPT
Detalles
- Material de la bolaLatón
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoMango de palanca
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaPTFE
- UPC_NO649848008016