Motion
7208CGD2/GNP4

NTN
7208CGD2/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Conexión a tierra empotrada universal, 40 mm Diámetro interior, 80 mm OD, 36 mm Ancho, 15 ° Ángulo de contacto, C0, Abierto
Artículo MI #01449318
No. Fabricante 7208CGD2/GNP4
Precio1,455.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7208CGD2/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Conexión a tierra empotrada universal, 40 mm Diámetro interior, 80 mm OD, 36 mm Ancho, 15 ° Ángulo de contacto, C0, Abierto
Artículo MI #01449318
No. Fabricante 7208CGD2/GNP4
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
Precio1,455.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    1.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7208CGD2/GNP4 PRECISIÓN
  • Tipo dúplex
    Conexión a tierra de lavado universal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359440942
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    11000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    15000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    59000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    50500 N
  • Serie
    72C
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7208CGD2/GNP4 PRECISIÓN