Motion
HK2520-2RS-AS1

INA (SCHAEFFLER)
HK2520-2RS-AS1

Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 25 mm, 32 mm OD, 20 mm Ancho, sellado
Artículo MI #01449331
No. Fabricante HK2520-2RS-AS1
Precio35.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
HK2520-2RS-AS1

Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 25 mm, 32 mm OD, 20 mm Ancho, sellado
Artículo MI #01449331
No. Fabricante HK2520-2RS-AS1
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
Su precio$35.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Anillo interior compatible
    IR 20x25x20.5
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HK2520-2RS-AS1 Drawn Cup proporciona un diámetro de orificio de 25 mm, tipo de cierre sellado, diseño de copa con extremos abiertos, diámetro exterior de 32 mm, ancho total de 20 mm y peso de 0.08 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión industriales y automotrices sellados.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    HK
  • Estándares cumplidos
    DIN 618-2
  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    4047643186728

Descripción general

Descripción del fabricante
HK2520-2RS-AS1-L271

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno