Motion
N-2803-B

TIMKEN
N-2803-B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 25.5000 pulg. de D.I., 30.5000 pulg. de D.E., 4.0000 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #01449384
No. Fabricante N-2803-B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
N-2803-B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 25.5000 pulg. de D.I., 30.5000 pulg. de D.E., 4.0000 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #01449384
No. Fabricante N-2803-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    30.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    216.47 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    087796203662

Descripción general

Descripción del fabricante
N2803B BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno