Motion
O-1536-C

TIMKEN
O-1536-C

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 26.5000 pulg. de D.I., 33.0000 pulg. de D.E., 4.6250 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #01449387
No. Fabricante O-1536-C
Precio57,160.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
O-1536-C

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 26.5000 pulg. de D.I., 33.0000 pulg. de D.E., 4.6250 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #01449387
No. Fabricante O-1536-C
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
Precio57,160.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    26.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    33.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    4.6250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    345.71 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    O
  • UPC_NO
    087796134072

Descripción general

Descripción del fabricante
O1536C BRG