Motion
EW092001
EW092001 COJINETE DE EMPUJE
Artículo MI #01449390
No. Fabricante EW092001
Precio5.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EW092001 COJINETE DE EMPUJE
Artículo MI #01449390
No. Fabricante EW092001
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
Su precio$5.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.5625 pulg.
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Grosor  
    0.0625 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo SAE 841 Bronce
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905138560
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 oF
  • Tipo de enchufe
    Sin tapones
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Estándares cumplidos
    MIL-B-5687C Comp. tipo I A, MIL-B-5687D Tipo I Grado 1, MIL-C-50709 Tipo II Mandril 1, USDA H-1
  • UPC_NO
    717905138560

Descripción general

Descripción del fabricante
EW092001 COJINETE DE EMPUJE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo