Motion
203E-25
Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil - Tamaño del reductor: 203, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.0625 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #01449449
No. Fabricante 203E-25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de montaje en eje Hydroil - Tamaño del reductor: 203, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.0625 pulg., tipo de orificio de salida: buje cónico
Artículo MI #01449449
No. Fabricante 203E-25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    203
  • Dimensiones de la carcasa
    10.16 x 5.31 x 12.99 pulg.
  • Altura de la carcasa
    12.99 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.31 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0625 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    203
  • RPM máximas de salida
    86 rpm
  • Par de salida máximo
    944 pies-libras
  • Relación nominal
    25:1

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    203E-25
  • Potencia de entrada máxima
    13.000 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    203E
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    690825048280

Descripción general

Descripción del fabricante
203E-25 REDUCTOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno