Motion
NS815-25T  1IN  1KW1SS PA GR

REXNORD INC
NS815-25T 1IN 1KW1SS PA GR

"Piรฑones divididos moldeados de la serie NS815 de Rexnord"
Artรญculo MI #01449602
No. Fabricante NS815-25T 1IN 1KW1SS PA GR
Precio162.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS815-25T 1IN 1KW1SS PA GR

"Piรฑones divididos moldeados de la serie NS815 de Rexnord"
Artรญculo MI #01449602
No. Fabricante NS815-25T 1IN 1KW1SS PA GR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envรญo
Este producto requiere una Solicitud de Cotizaciรณn
Su precio$162.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diรกmetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a travรฉs del orificio
    50.8 mm
  • Diรกmetro exterior
    154.2 mm
  • Paso
    6.032 pulg.
  • Paso Diรกmetro  
    6.0310 pulg.
  • Ancho de diente
    54.9 mm
  • Peso
    1.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piรฑones divididos moldeados
  • Nรบmero de cadena
    NS815
  • Material de la brida
    Termoplรกstico
  • Material del concentrador
    Termoplรกstico
  • Tipo de concentrador
    Plano
  • Nรบmero de hebras a lo largo
    1
  • Nรบmero de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piรฑones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210858087

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
614-31-1 NS815-25T 1 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 815 con orificio 25Teeth y eje redondo 1in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuaciรณn para obtener mรกs informaciรณn sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentaciรณn y catรกlogos