Motion
NS815-25T  1-3/16IN  1KW1SS PA GR

REXNORD INC
NS815-25T 1-3/16IN 1KW1SS PA GR

10028616 / NS815-25T_1-3/16IN_1KW1SS_PA_GR
Artículo MI #01449603
No. Fabricante NS815-25T 1-3/16IN 1KW1SS PA GR
Precio197.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS815-25T 1-3/16IN 1KW1SS PA GR

10028616 / NS815-25T_1-3/16IN_1KW1SS_PA_GR
Artículo MI #01449603
No. Fabricante NS815-25T 1-3/16IN 1KW1SS PA GR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio197.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Orificio máximo
    2 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.0310 pulg.
  • Peso
    1.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS815
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Estilo de centro
    A
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Tipo de chaveta
    Recto
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Número de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210858544

Descripción general

Descripción del fabricante
614-31-2 NS815-25T 1-3/16 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 815 con orificio 25Teeth y eje redondo 1-3/16in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos