Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Exterior Diámetro215 mm
- En general Ancho60 mm
- Peso22 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaBronce o latón mecanizado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Catálogo del fabricante
- RPM Máx.17300 rpm
- Número de filas1
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- Separación del anilloNo separable
- SeriePR-0320
- UPC_NO662300420157